エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリプロピレン
297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
64785693
品番
EA911AN-500
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
297×210(A4)
色
半透明
質量(g)
10
厚さ(μm)
100
アズワン品番
64-7944-60
入数
5枚入
使用可能目安
約6ヵ月
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長