エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの 調味用ディスペンサー
500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・白
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64785858
品番
EA912J-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×140×120
アズワン品番
64-7944-82