EA913VH-12 [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット エスコ 64786183 EA913VH-12 [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット エスコ 64786183 EA913VH-12 [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット エスコ 64786183 EA913VH-12 [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット エスコ 64786183 EA913VH-12 [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット エスコ 64786183

[5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64786183 品番EA913VH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

理想的に熱を伝える軟鉄を、耐食性に優れた18-10ステンレスではさんだ3層鋼(5層構造)。
抜群の熱効率と優れた耐久性を誇り、火力の強い焚火や、ますます強力化するガスバーナーにもしっかり対応します。
地面に落としたり、運搬時などにぶつけるといった少しくらいの衝撃にも耐えます。
収納スタイルはもちろん、積み重ねてコンパクトに。
フライパン用取っ手、収納袋付。

セット内容つる付寸銅鍋(23・20・17cm)各×1、23cmフライパン、折りたたみ式お玉 材質鍋本体・フライパン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル10%)・鉄、鍋フタ・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル 寸法(mm)鍋(大):Φ235×200(H)(6.9L)、鍋(中):Φ205×170(H)(4.3L)、鍋(小):Φ175×142(H)(2.5L)、フライパン:Φ235×51(H)、お玉:Φ85×270(使用サイズ) 質量(kg)4.1 収納寸法(mm)235×230(H) アズワン品番64-7945-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする