[EA913VL-100用]シャワーノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64786253 品番EA913VL-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980
材質シャワー:ABS樹脂、ホース:PVC 質量(g)225 ホース長さ(m)2 ヘッド径(Φmm)55 アズワン品番64-7945-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする