19.0kg ウォーターウェイト(パラソル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64786463 品番EA915-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリエチレン 寸法(mm)460(W)×460(D)×285(H) 質量(kg)空時:約1.3、水を入れた時:約19 容量(L)17.5 アズワン品番64-7945-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする