3200x2900x1800mm タープ(防水加工/白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64786479 品番EA915-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ガイドロープ×8本、アルミペグ×8本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、収納バッグ 仕様パッキングサイズ:430×130×130mm 材質ポール:スチール(粉体塗装)、タープ:ポリエステルリップストップ(210T)(シルバーUVコーティング) 寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800 質量(kg)2 アズワン品番64-7945-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする