EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926 EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926 EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926 EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926 EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926 EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ 64786926

220mm 角質取り(粗目/かかと用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64786926 品番EA916HB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
材質本体:ポリエチレン、ヤスリ部:耐水紙ヤスリ 粒度ハード:表面#80、ソフト:裏面#220 全長(mm)220 アズワン品番64-7946-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする