EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039 EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039 EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039 EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039 EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039 EA916HH-27 110mm ニッパー型爪切り(ガード付) エスコ 64787039

110mm ニッパー型爪切り(ガード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64787039 品番EA916HH-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
材質本体:ステンレス、ガード:ポリカーボネイト、ネオジウム磁石 全長(mm)110 刃幅(mm)約6 刃先形状カーブ刃 アズワン品番64-7946-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする