EA916XL-22 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) エスコ 64787109 EA916XL-22 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) エスコ 64787109 EA916XL-22 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) エスコ 64787109

900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64787109 品番EA916XL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。

用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光イエロー アズワン品番64-7946-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64787109
2024-04-15
用途:
工事現場で
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

棒がない分 収納が楽。発送も早かったので工事に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする