EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ 64787118 EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ 64787118 EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ 64787118 EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ 64787118 EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ 64787118

3.1x150mm キーチェーン(5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64787118 品番EA916ZC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305
材質真鍮メッキ 質量(g)5本で約10 チェーン長(mm)150 ボール径(Φmm)3.1 アズワン品番64-7946-42 入数5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする