エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーワイヤー
1.6x160mm キーワイヤー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64787163
品番
EA916ZC-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
材質
ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)
Φ1.6×160
色
黒
質量(g)
2.1
アズワン品番
64-7946-55