エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
リストキーコイル(レッド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64787206
品番
EA916ZL-161A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
コイル形状のコードが手首にフィットします
材質
リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン
全長(mm)
50〜304
色
赤
リング内径(Φmm)
22
アズワン品番
64-7946-66
入数
1個