曜日別特売
EA917HD-1 50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) エスコ 64787425

EA917HD-1 50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) エスコ 64787425
EA917HD-1 50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) エスコ 64787425
EA917HD-1 50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) エスコ 64787425

50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64787425品番EA917HD-1
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)アウトレット
¥450369
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:水・増粘剤寸法(mm)50×45×190(H)質量(g)250耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7946-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 屋外作業時 空調服に仕込んで使用・クーラーボックスで使用
有限会社大平ガラスサッシ販売建設業・工事業

細いので、空調服や水冷服に仕込みやすく機能維持に役立ちます
クーラーボックスに入れて使う際も、ペットボトルの隙間に差し込むことができ
その分スペースがあくので、余分に持っていけるので助かります
つなげて使えるので、用途が広がってよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする