エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの 粘着クリーナー
エスコの 粘着クリーナー本体
240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64787574
品番
EA922B-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
用途
フローリング・カーペット兼用
仕様
テープサイズ:240(W)mm×30周巻
材質
テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)
520〜990
アズワン品番
64-7948-08
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応