エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの 粘着クリーナー
エスコの 粘着クリーナー本体
80x300mm ロールクリーナー(ウエア用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64787608
品番
EA922B-201
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
用途
ウエア用
仕様
テープサイズ:80(W)mm×90周巻
材質
テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)
300
アズワン品番
64-7948-11
繰り返し・詰め替え
対応