EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ 64787617 EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ 64787617 EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ 64787617 EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ 64787617 EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ 64787617

160x300mm ロールクリーナー(ウエア用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64787617 品番EA922B-202
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,661
販売価格(税別)
1,510
用途ウエア用 仕様テープサイズ:160(W)mm×90周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする