250x160x 20mm 小物バック(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64787836 品番EA925CM-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
ネイビー 材質ポリエステル 幅(mm)250 高さ(mm)160 質量(g)220 奥行(mm)20 アズワン品番64-7949-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする