200x50mm 鎌用ケース(本革)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64787933 品番EA925HM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
材質本革 寸法(mm)200×50 適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195 ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番64-7949-13 開口幅(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする