EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967

 

EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967
EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967
EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967
EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967
EA925HN-7 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) エスコ 64787967

410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64787967品番EA925HN-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチック底の為、軽量で、手提げでも肩掛けでも使いやすい。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×300材質底部:PP材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×220×300アズワン品番64-7949-16外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする