エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの ウエストサポーター
エスコの サスペンダータイプ
[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788089
品番
EA926CC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズ
M
質量(g)
377
ウエスト(cm)
70〜90
アズワン品番
64-7949-34
大腿廻り(cm)
45〜65