[L] アシストサポーター(持ち上げ作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64788098 品番EA926CC-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズL 質量(g)388 ウエスト(cm)85〜105 アズワン品番64-7949-35 大腿廻り(cm)45〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする