エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの カバー・ケース・ポーチ
エスコの スマホケース
90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788283
品番
EA927AH-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
適合機種
汎用
材質
ポリエステル(導電糸入り)
質量(g)
23
タイプ
ポーチ
適合サイズ
90x250mm
アズワン品番
64-7949-39
幅×長さ(mm)
90×250