EA927AM-52 410x255x140mm トートバッグ エスコ 64788317 EA927AM-52 410x255x140mm トートバッグ エスコ 64788317 EA927AM-52 410x255x140mm トートバッグ エスコ 64788317

410x255x140mm トートバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64788317 品番EA927AM-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
材質ポリエステル 質量(g)800 容量(L)14 アズワン品番64-7949-54 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする