エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの スーツケース
360x530x240mm/34L キャリーケース(黒)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788448
品番
EA927BG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
仕様
総外周:360(W)×530(D)×240(H)mm
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
約3.6
色
黒
容量(L)
約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×240×460
アズワン品番
64-7949-72