曜日別特売
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798

 

EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ 64788798

350x150x350mm トートバッグ(透明/中)

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード64788798品番EA927SF-112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350アズワン品番64-7950-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする