エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
280mm 除電ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64788859
品番
EA928AA-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
全長(mm)
約280
質量(g)
60
アズワン品番
64-7950-33
ブラシ寸法(mm)
約Φ190