エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788904
品番
EA928AA-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
材質
柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)
60×60(すき間ブラシ:20)
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
アズワン品番
65-2248-23