EA928AA-112 102-145mm 除電ブラシ エスコ 64788913 EA928AA-112 102-145mm 除電ブラシ エスコ 64788913 EA928AA-112 102-145mm 除電ブラシ エスコ 64788913 EA928AA-112 102-145mm 除電ブラシ エスコ 64788913 EA928AA-112 102-145mm 除電ブラシ エスコ 64788913

102-145mm 除電ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64788913 品番EA928AA-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スティック部:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)35×20 全長(mm)102〜145 グレー 質量(g)30 アズワン品番65-2248-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする