434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64788938 品番EA928AD-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,768
販売価格(税別)
8,880
材質チリトリ:ポリプロピレン、ハンドル:スチール 寸法(mm)429(W)×305(D)×737(H) 質量(kg)1.5 アズワン品番64-7950-39 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする