エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの スポンジたわし
88x127mm たわし(ホルダー付/茶)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789263
品番
EA928AS-404A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途
軽いワックス剥離作業・金属表面の汚れに
セット内容
ホルダー、たわし(茶)1個
材質
ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)
(たわし)88×127×25
色
茶
アズワン品番
64-7950-90
繰り返し・詰め替え
対応