エスコ
エスコの ウエス
エスコの ウエス用ディスペンサー・スタンド
225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789358
品番
EA929AC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様
詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青)
材質
プラスチック
寸法(mm)
254×349×267
質量(kg)
1.36
色
黒
アズワン品番
64-7951-14