エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの カットタイプウエス
200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16パック)
注文コード
64789543
品番
EA929AW-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
用途
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
材質
レーヨン
色
ブルー
質量(g)
170
シートサイズ(mm)
200×225
アズワン品番
64-7951-57
入数
100枚×16パック