エスコ
エスコの ウエス
エスコの マイクロファイバーウエス
430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789647
品番
EA929DB-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)
約430×325
色
ブルー
質量(g)
約120
アズワン品番
64-7951-69