エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 小型表示灯
AC/DC24V LED表示燈(乳白色)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789988
品番
EA940DB-11B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
色
乳白色
定格電圧(V)
AC/DC24
レンズ形状
突形
取付穴(mm)
Φ30
アズワン品番
64-7953-41
照光形状
丸形