エスコ
エスコの 報知器
エスコの 報知器用ブラケット
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64790015
品番
EA940DB-89GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
仕様
主絶縁材:PBT
色
緑
材質(本体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
1.6まで
パネル取付方式
ワンタッチ装着
アズワン品番
64-7953-47
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)
Φ5.1
耐電圧(V)
AC500 (1分間)