エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
クリップ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64790207
品番
EA940DP-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
材質
本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)
49
色
赤
定格
30V-5
開口寸法(mm)
最大7.5
アズワン品番
64-7953-75
絶縁抵抗
カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
カバー:AC1000(1分間)