エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
クリップ(黒)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64790234
品番
EA940DP-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
材質
本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)
53
色
黒
定格
300V-5
開口寸法(mm)
最大7.5
アズワン品番
64-7953-78
絶縁抵抗
カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
カバー:AC2000(1分間)