※画像はEA944CA-170です。
エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
64790539
品番
EA944CA-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
400
高さ(mm)
400(チャック下)
質量(g)
18.31
入数(枚)
100
アズワン品番
64-7955-25
関連資料:
仕様(0.04MB)