エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
64790767
品番
EA944CP-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
質量(g)
2.15
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
5〜80
アズワン品番
64-7955-49
関連資料:
チラシ(3.88MB)