※画像はEA944CP-45です。

EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803 EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803 EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803 EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803 EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803 EA944CP-49 280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ 64790803

280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード64790803 品番EA944CP-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.06 幅(mm)200 高さ(mm)280(チャック下) 質量(g)7.32 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5〜80 アズワン品番64-7955-53
関連資料:チラシ(3.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする