※画像はEA944CP-45です。
エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
400x280x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
64790828
品番
EA944CP-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
280
高さ(mm)
400(チャック下)
質量(g)
13.88
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
5〜80
アズワン品番
64-7955-55
関連資料:
チラシ(3.88MB)