エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの 補修用テープ
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791135
品番
EA944MT-73
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
材質
基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.45
色
赤
テープ長さ(m)
2
アズワン品番
64-7956-09