エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの 補修用テープ
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791144
品番
EA944MT-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
材質
基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.45
色
青
テープ長さ(m)
2
アズワン品番
64-7956-10