エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ電装・ハーネス
19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
注文コード
64791178
品番
EA944N-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.135
基材
PVC(ビニル基材)
アズワン品番
64-7956-13
入数
10巻
全質量(g)
630