50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64791205 品番EA944NE-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 基材 粘着剤ゴム系 厚さ(mm)0.5 テープ地色 芯径(mm)77.4(3”) アズワン品番64-7956-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする