エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
50mmx10m 防食テープ(シルバー)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791223
品番
EA944NK-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
64-7956-19