エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791424
品番
EA944RS-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
54
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリエチレン
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
芯径(mm)
76、76(3”)
アズワン品番
64-7956-42