エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64791564
品番
EA944RV-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
1
質量(g)
67
芯径(mm)
25
使用可能温度範囲
-40〜120
アズワン品番
64-7956-57
商品説明動画
参考になった