曜日別特売
EA944SD-2A 50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ 64791607

50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード64791607品番EA944SD-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,816
販売価格(税別)
2,560
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする