EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677 EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677 EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677 EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677 EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677 EA944TR-6 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 64791677

48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64791677 品番EA944TR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です

材質PE 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)9.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64791677
2022-01-16
用途:
運搬作業用台車の修理

台車の取っ手部分のがたつきを応急処置するのに使用しました。思っている以上に強力で、本修理前に十分役に立ちました。被着体との接着力が強力なのは素晴らしいです。その分、素手で引っ張りきろうとしても切れず、ハサミ、ナイフ等が切るのに必要なのも丈夫さゆえのことでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする